詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WB-42A

品名 : 1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式)

仕様

メーカー Wera 型番 05051535001
商品名 ピストル型 RA-R 1 セット内容 ・ラチェット式ピストル型ドライバーハンドル
・(+)ビット×2本
・ポジビット×2本
・TORXビット×2本
・ホルスター
差込六角対辺 1/4” ラチェット式ドライバーハンドル 約111(W)×40(D)×108(H)mm
(+)ビット #1・#2 ポジビット #1・#2
TORXビット T20・T25 ビット六角シャンク 1/4”
ビット全長 25mm ホルスター サイズ:約74×135(H)mm
適合ベルト幅:約45mm
ドライバーハンドル収納部:上部内寸約50mm、下部内寸約43mm
ワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。
ハンドルグリップ部分を開閉でき、6種類のビットを収納できます。
左右切り替え式。ポジション0でラチェット固定可能
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
付属のホルスターはベルトに装着可能です。
ビットは形状とサイズによって色分けされています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。
  • 左右切り替え式。ポジション0でラチェット固定可能
  • ラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。
  • ボールロック\nスリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。
  • ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top