品番 : EA611AE-120
品名 : T20x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066124 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/1 BTZ TORX | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T20 | 全長(mm) | 25 |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。 | |||
| 破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。 | |||
| 形状によって色分けされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
