品番 : EA611AP-52
品名 : PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 056722 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 855/1 BTZ | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | PZ#2 | 全長(mm) | 25 |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。 | |||
| 高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。 | |||
| 形状によって色分けされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AP-51 PZ1x25mm [Pozidriv]ドライバービット |
| EA611AP-52 PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット |
| EA611AP-53 PZ3x25mm [Pozidriv]ドライバービット |
