品番 : EA560WB-50S
品名 : [+ -]ドライバー(ステンレス製/差替式)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | (+)#2 (-)5.5×1.0 |
ドライバーハンドル | 119mm |
| 差込六角対辺 | 1/4” | ビット全長 | 89mm |
| 収納袋サイズ | 220×80(H)mm | ||
| クイックリリース機構で素早くビットを交換できます。 | |||
| 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 | |||
| 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/14 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0377ページ 0546ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

