品番 : EA560WB-7
品名 : 1/4"Hex/271mm ドライバーハンドル(フレキシブル/MG付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 028161 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 393S | 軸長(mm) | 173.5 |
| 全長(mm) | 271.5 | ハンドル長(mm) | 98 |
| 重量(g) | 120 | 差込六角対辺 | 1/4” |
| フレキシブルシャフト | |||
| マグネット付 | |||
| 柔軟性のあるシャフトにより、作業しづらい位置の固定ネジにも手が届くようになっています。 | |||
| 狭い場所での作業に最適なとてもスリムなデザインのビットホルダー | |||
| ロック機構によるビット保持機能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0540ページ | ||||
