品番 : EA560WD-1
品名 : #1x 80mm [+]ドライバー(手元六角型)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 008751 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 350SKPH | サイズ | #1 |
| 軸長(mm) | 80 | 軸径(mm) | 5 |
| ハンドル長(mm) | 98 | 手元六角対辺 | 8mm |
| 手元六角付 | |||
| 軸部分も六角です。 | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| グリップエンドの識別表記でドライバーの種類やサイズが一目でわかります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/06/20 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560WD-0 #0x 60mm [+]ドライバー |
| EA560WD-1 #1x 80mm [+]ドライバー(手元六角型) |
| EA560WD-2 #2x100mm [+]ドライバー(手元六角型) |
| EA560WD-3 #3x150mm [+]ドライバー(手元六角型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA560WD-2です。
