品番 : EA560WP-22
品名 : 3/8"DRx166mm 絶縁エクステンションバー
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004965 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8794SB | 差込角 | 3/8” |
| 全長(mm) | 166 | 絶縁試験 | VDE1000V(EN60900) |
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/31 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560WP-21 3/8"DRx 91mm 絶縁エクステンションバー |
| EA560WP-22 3/8"DRx166mm 絶縁エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
