品番 : EA560WR-20
品名 : 3/8"DRxT20 [TORX]絶縁ビットソケット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004920 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8767B | サイズ | T20 |
| 全長(mm) | 55 | 差込角 | 3/8” |
| 外径 | 23mm | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0215ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA560WP-91 : 3/8"DRx200mm ソケットホルダー(絶縁ソケット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA560WR-30です。
