品番 : EA560WT-8
品名 : T 8x 80mm [Torx]ドライバー(絶縁)
人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006184 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 167i | サイズ | T8 |
| 軸長(mm) | 80 | ハンドル長(mm) | 81 |
| 1000V絶縁 | |||
| 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します | |||
| ※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/12 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0217ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
