品番 : EA561KC-6
品名 : #00x50mm [+]精密ドライバー(マグキャッチ付)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 3450-S1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 精密ねじの取り付け・取り外しに | 先端サイズ | (+)#00 |
| 全長 | 144mm | 軸長 | 50mm |
| 軸径 | φ2.5mm | 材質 | 精密ドライバー:クロムモリブデンバナジウム鋼・アセテート樹脂 マグキャッチ:ネオジム磁石・PC |
| 重量 | 約21g | ||
| マグキャッチの強力ネオジム磁石で精密ねじをしっかりキャッチ。精密ねじの落下防止、紛失防止に役立ちます | |||
| マグキャッチはスライド構造で丸軸φ1.8~3.0mmにフィット | |||
| ドライバーの磁力を抜き取る「脱磁」もできます ※完全に磁力を抜くことは出来ません。磁力を弱める際に使用してください。 |
|||
| ドライバーに差し込んで「着磁」、マグネット面にドライバーを数回こすりつけて「脱磁」 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA651-21 : φ1.8-3.0mm マグキャッチ(磁気着脱器) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
