詳細表示

このページのURL:

品番 : EA561PA-110

品名 : 2本組 [+-]ドライバーセット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 ※エスコオリジナルセット品
入組み点数 2点
〈セット内容〉
(+)ドライバー 先端:#2
軸径:6mm
軸長:100mm
全長:205mm
(-)ドライバー 刃幅:6.5mm
軸径:6mm
刃厚:1.0mm
軸長:140mm
全長:245mm
耐衝撃性に優れたグリップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 21:13現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0520ページ
ウェブカタログ画像
(-)ドライバー
  • (-)ドライバー
  • (+)ドライバー

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top