品番 : EA561PA-7
品名 : # 2x100mm [+]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB190.2-100/6 |
---|---|---|---|
重量 | 73g | サイズ×軸径(mm) | (+)#2×6.0 |
軸長(mm) | 100 | 全長(mm) | 205 |
適合ネジ | M3-5 | ||
耐衝撃性に優れたグリップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/06/17 05:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0529ページ |