品番 : EA561PA-6
品名 : # 1x200mm [+]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB190.1-200 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 61g | サイズ×軸径(mm) | (+)#1×5.0 |
| 軸長(mm) | 200 | 全長(mm) | 295 |
| 適合ネジ | M2.5-3 | ||
| 耐衝撃性に優れたグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
