詳細表示

このページのURL:

品番 : EA561PA-11

品名 : # 3x150mm [+]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB190.3-150
重量 151g サイズ×軸径(mm) (+)#3×8.0
軸長(mm) 150 全長(mm) 270
適合ネジ M6-8
耐衝撃性に優れたグリップ
追加説明
カタログ価格

2,760 (税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/11/01 20:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0529ページ
バリエーション一覧
EA561PA-1 #00x 60mm [+]ドライバー
EA561PA-2 # 0x 60mm [+]ドライバー
EA561PA-3 # 0x100mm [+]ドライバー
EA561PA-4 # 1x 80mm [+]ドライバー
EA561PA-5 # 1x130mm [+]ドライバー
EA561PA-6 # 1x200mm [+]ドライバー
EA561PA-7 # 2x100mm [+]ドライバー
EA561PA-8 # 2x150mm [+]ドライバー
EA561PA-9 # 2x250mm [+]ドライバー
EA561PA-10 # 2x300mm [+]ドライバー
EA561PA-11 # 3x150mm [+]ドライバー
ウェブカタログ画像
※写真はEA561PA-7です。
  • ※写真はEA561PA-7です。
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top