品番 : EA561PA-8
品名 : # 2x150mm [+]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB190.2-150/6 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 83g | サイズ×軸径(mm) | (+)#2×6.0 |
| 軸長(mm) | 150 | 全長(mm) | 255 |
| 適合ネジ | M3-5 | ||
| 耐衝撃性に優れたグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/01 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0529ページ | ||||
