品番 : EA561PA-5
品名 : # 1x130mm [+]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB190.1-130 |
---|---|---|---|
重量 | 51g | サイズ×軸径(mm) | (+)#1×5.0 |
軸長(mm) | 130 | 全長(mm) | 225 |
適合ネジ | M2.5-3 | ||
耐衝撃性に優れたグリップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 21:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0529ページ |