詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562-29

品名 : [+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 22046
<セット内容> 9点セット ビット (+)#1・2・3、
(-)4.0・6.0mm
Hexビット 4.0・5.0・6.0mm ビット全長 25mm
差込六角対辺 1/4” ラチェットハンドル 93mm
ギア数 52 ケースカラー レッド
ケースサイズ 119×40×15mm
左右切替式
ビット使用時でも厚さ26mmの薄型ヘッド部分
アルミケース付
手の平に収まるコンパクトモデルでDIYや自転車の車載工具にも最適
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 452

(2026/10/20 21:22現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0535ページ
バリエーション一覧
EA562-29 [+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式)
EA562-30 [+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • アルミケース付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top