詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562B-8

品名 : 8.0x1.0mm [-]ドライバー(オフセット型)

仕様

メーカー Wera 型番 017415
刃幅 8.0mm 全長 150mm
ねじサイズ M5
狭所での作業に最適です。
軸はマットニッケル製です。
マイナスの先端が90°と180°の角度で付いています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/03 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0522ページ

代替品

EA560PX-6.5
  • 品番

    EA560PX-6.5

  • コメント

    (-)6.5x1.0mm スイス P-B 社

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top