品番 : EA560PX-6.5
品名 : 6.5x110mm [-]オフセットドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB600.4 |
---|---|---|---|
重量(g) | 23 | 軸径(φmm) | 6 |
適合ネジ | M4 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)6.5×1.0 |
全長(mm) | 110 | ||
狭所での作業に最適です。 | |||
両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており、少しづつ回すことも可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 23:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0547ページ |
拡大