品番 : EA560PX-5.5
品名 : 5.5x100mm [-]オフセットドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB600.3 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)5.5×0.8 | 軸径(φmm) | 5 |
重量(g) | 15 | 全長(mm) | 100 |
狭所での作業に最適です。 | |||
両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており、少しづつ回すことも可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/05/02 09:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0547ページ |
拡大
※写真はEA560PX-6.5です。