詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PX-8

品名 : 8.0x125mm [-]オフセットドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB600.5
重量(g) 29 軸径(φmm) 6
適合ネジ M5 刃幅×刃厚(mm) (-)8.0×1.2
全長(mm) 125
狭所での作業に最適です。
両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており、少しづつ回すことも可能です。
追加説明
カタログ価格

2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/15 18:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0519ページ
バリエーション一覧
EA560PX-4 4.0x100mm [-]オフセットドライバー
EA560PX-5.5 5.5x100mm [-]オフセットドライバー
EA560PX-6.5 6.5x110mm [-]オフセットドライバー
EA560PX-8 8.0x125mm [-]オフセットドライバー
EA560PX-10 10x 150mm [-]オフセットドライバー
EA560PX-13 13x 175mm [-]オフセットドライバー
ウェブカタログ画像
※写真はEA560PX-6.5です。
  • ※写真はEA560PX-6.5です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top