品番 : EA560PX-13
品名 : 13x 175mm [-]オフセットドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB600.7 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 70 | 軸径(φmm) | 8 |
| 適合ネジ | M8 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)13×2.0 |
| 全長(mm) | 175 | ||
| 狭所での作業に最適です。 | |||
| 両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており、少しづつ回すことも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/01 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0530ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA560PX-6.5です。
