詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AC

品名 : [+ -]ドライバー(差替式・スタビー型)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 差込六角対辺 1/4”
ハンドル径 30mm ビットサイズ (+)#2×(-)6×0.85mm
セット時全長 33mm ビット取り外し時全長 25mm
付属 ビット×1本
ハンドル部が回転することにより、狭い箇所でも素早いねじ回しが可能
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0534ページ
ウェブカタログ画像
  • 装着時

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top