品番 : EA564AH-1
品名 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)
手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
|---|---|---|---|
| 送り角 | 6° | 全長 | 95mm |
| ラチェット式 | |||
| 左右切替式 | |||
| ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。 |
|||
| ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません | |||
| 山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! | |||
| ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 767 (2026/08/22 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0530ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA564AH-2B : [EA564AH-1・-2A用]ビット止ボール&スプリングセット |
| 本体 | EA564AH-20 : [+ -]ドライバーセット(差替式・ラチェット式) |
