品番 : EA564AH-20
品名 : [+ -]ドライバーセット(差替式・ラチェット式)
すぐに使えるドライバーハンドル&ビットのオリジナルセット!
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | ラチェットハンドル | 95mm |
|---|---|---|---|
| セット時全長 | 250mm | ハンドル六角シャンク | 1/4” |
| ビット | (+)#2×(-)6mm 全長:200mm |
||
| ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能 | |||
| ラチェット式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 錆に強い無電解ニッケル表面処理 | |||
| ビットはマグネット付き | |||
| 差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/05 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0530ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA564AH-10AA [+ -]ドライバーセット(差替式・ラチェット式) |
| EA564AH-20 [+ -]ドライバーセット(差替式・ラチェット式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA564AH-1 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型) |
| 部品 | EA611KR-223 : # 2x6.0mmx200mm [+ -]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
