詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AH-10AA

品名 : [+ -]ドライバーセット(差替式・ラチェット式)

仕様

メーカー ESCOオリジナル ラチェットハンドル 95mm
セット時全長 180mm ハンドル六角シャンク 1/4”
ビット (+)#2×(-)6mm(全長125mm)
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

895 (税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 755

(2026/05/23 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0530ページ
バリエーション一覧
EA564AH-10AA [+ -]ドライバーセット(差替式・ラチェット式)
EA564AH-20 [+ -]ドライバーセット(差替式・ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top