品番 : EA564AH-22
品名 : [+-] スタビードライバーセット(差替式・ラチェット)
仕様
| メーカー | アネックスツール | 型番 | ※エスコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 6 | セット内容 | スタビラチェットドライバー×1 (+)ショートビット×4 (-)ショートビット×1 ビットホルダー×1 |
| スタビラチェットドライバー | ・対応サイズ:六角対辺6.35mm、片頭ビット長19mm以上 ・ギア数:72歯(送り角度:5°) ・ラチェットハンドル:57mm ・左右切替式(ラチェット固定式) ・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 ・切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計) ・マグネット付 |
(+)ショートビット | ・サイズ:#1・#2・#3 ※#2(2本) ・全長:19mm ・六角シャンク:1/4” ・手動ドライバー用超短ビット ・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単! |
| (-)ショートビット | ・先端(幅×厚み):6.0×0.8mm ・全長:19mm ・六角シャンク:1/4” ・手動ドライバー用超短ビット ・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単! |
||
| ビットホルダー付き | |||
| 狭い箇所に便利なスタービータイプ | |||
| 全長19mm以上の片頭ビット専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/20 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0530ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA564AH-2A : [+] ドライバー(差替式・ラチェット・スタビー型) |
| セット商品 | EA611AR-1 : 4本組/19mm [+ -]ショートビット |
ウェブカタログ画像
拡大
