品番 : EA564AH-23A
品名 : [+・Hex] スタビードライバーセット(差替式・ラチェット)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ※エスコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | スタビラチェットドライバー×1 (+)ショートビット×4 (Hex)ショートビット×5 ビットホルダー×1 |
入組み点数 | 10 |
| スタビラチェットドライバー | ・差込六角対辺:1/4” ・ギア数:72歯 ・送り角度:5° ・ラチェットハンドル:57mm |
(+)ショートビット | ・サイズ:#1・#2・#3 ※#2(2本) ・全長:19mm |
| (Hex)ショートビット | ・サイズ:2.5・3・4・5・6mm ・全長:19mm |
||
| 狭い箇所に便利なスタービータイプ | |||
| 片手で左右切替えスイッチを操作可能。 | |||
| 全長19mm以上の片頭ビット専用 | |||
| ビットホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA564AH-2C : [+] ドライバー(差替式・ラチェット・スタビー型) |
| セット商品 | EA611AR-2 : 8本組/19mm [Hex +]ショートビット |
ウェブカタログ画像
拡大
