品番 : EA611AR-2
品名 : 8本組/19mm [Hex +]ショートビット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-51P-B8H |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 8 | (+)ビット | #1・#2・#3 |
| ヘックスビット | 2.5・3・4・5・6mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 全長 | 19mm | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 重量 | 39g | ||
| 手動ドライバー用超短ビット | |||
| 溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単! | |||
| 全長が19mmと短いため、狭い場所での作業に便利 | |||
| ビットホルダー付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
●重量…34g(ブリスターパック込み重量…40g) |
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/13 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0535ページ | ||||
