品番 : EA562-5
品名 : [+ -]ドライバーセット(ラチェット式)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 425 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ストレート | ビット | (+)#2、(-)6mm |
| 送り角度 | 22.5° | 六角シャンク | 1/4” |
| ラチェットハンドル | 108mm | ギア枚数 | 16枚 |
| 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 | 重量 | 73g |
| 狭い箇所でのねじ回しに | |||
| ビット使用時でも厚さ21mmの薄型ヘッド部分 | |||
| 持ち手を変えず、左右反復回し動作でねじを回せるラチェット機構 | |||
| ハンドル差込部にマグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/14 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0534ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA562-5 [+ -]ドライバーセット(ラチェット式) |
| EA562-6 [+ -]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA611AR-2 : 8本組/19mm [Hex +]ショートビット |
| 本体 | EA611AR-3 : 8本組/19mm [Bore Torx]ショートビット |
