詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AR-3

品名 : 8本組/19mm [Bore Torx]ショートビット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AK-51P-B8T
入組み点数 8 トルクスビット(イジリ止付) T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
六角シャンク 1/4” 全長 19mm
材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 総重量 36g
手動ドライバー用超短ビット
溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単!
全長が19mmと短いため、狭い場所での作業に便利
ビットホルダー付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/30 19:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0535ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top