品番 : EA562-7
品名 : [+ - Socket]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 427S |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 8 | <セット内容> | マイナス長短ビット:1点 プラス長短ビット:1点 ソケット:4点 ソケットアダプター:1点 ラチェットハンドル:1点 |
| ビット | (+)#2、(-)6mm | ソケット(6角) | 5.5・7・8・10mm |
| ソケットアダプター | 1/4” | 六角シャンク | 1/4” |
| ラチェットハンドル | 108mm | ギア枚数 | 16枚 |
| 材質 | 超短ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 | 重量 | 144g |
| アップヘッド型オフセットラチェットドライバー | |||
| 狭い箇所でのねじ回しに | |||
| ビット使用時でも厚さ21mmの薄型ヘッド部分 | |||
| 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構 | |||
| ハンドル差込部にマグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/14 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0534ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA611AR-2 : 8本組/19mm [Hex +]ショートビット |
| 本体 | EA611AR-3 : 8本組/19mm [Bore Torx]ショートビット |
