詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562-9

品名 : [+ - Hex]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 429
入組み点数 10 <セット内容> (-)超短ビット
(+)超短ビット:3点
六角超短ビット:5点
ラチェットハンドル
ビット (+)#1・2・3
(-)6mm
ヘックスビット 2.5・3・4・5・6mm
ハンドル六角シャンク 1/4” ラチェットハンドル 108mm
ギア枚数 16枚 材質 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 105g
アップヘッド型
狭い箇所でのねじ回しに
ビット使用時でも厚さ21mmの薄型ヘッド部分
持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構
ハンドル差込部にマグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/14 21:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0534ページ
ウェブカタログ画像
※(+)#2はラチェットハンドルに最初から付属している構成の為ホルダーに(+)#2表示がありません。
  • ※(+)#2はラチェットハンドルに最初から付属している構成の為ホルダーに(+)#2表示がありません。
  • 超短ビット採用で超薄型ヘッド
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top