品番 : EA611KA-6
品名 : 6.0x19mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-51P |
---|---|---|---|
サイズ | 6mm | 全長 | 19mm |
六角シャンク | 1/4” | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
重量 | 9g | ||
手動ドライバー用超短ビット | |||
ビットの取外し簡単溝付タイプ | |||
RoHS2適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/21 23:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |