品番 : EA611KA-8
品名 : 8.0x23mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-51P |
---|---|---|---|
サイズ | 8mm | 全長 | 23mm |
六角シャンク | 1/4” | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
重量 | 12g | ||
手動ドライバー用超短ビット | |||
ビットの取外し簡単溝付タイプ | |||
RoHS2適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/24 04:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0546ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)