品番 : EA562-11
品名 : [+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 425-9B |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 10 | <セット内容> | (-)超短ビット (+)超短ビット:3点 ヘックス超短ビット:5点 ラチェットハンドル |
| ビット | (+)#1・#2・#3 (-)6mm |
ヘックスビット | 2.5・3・4・5・6mm |
| 六角シャンク | 1/4” | ラチェットハンドル | 108mm |
| ギア枚数 | 16枚 | 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 総重量 | 105g | ||
| ストレート型 | |||
| 狭い箇所でのねじ回しに | |||
| ビット使用時でも厚さ21mmの薄型ヘッド部分 | |||
| ハンドル差込部にマグネット付き | |||
| 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/14 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0534ページ | ||||
