詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611K-2

品名 : # 2x19mm [+]ドライバービット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AK-51P
サイズ (+)#2 全長 19mm
六角シャンク 1/4” 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 7g
手動ドライバー用超短ビット
ビットの取外し簡単溝付タイプ
狭い所でのネジ回しに
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/09/30 19:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0535ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top