品番 : EA611KA-2
品名 : 2.0x19mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-51P |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2mm | 全長 | 19mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 重量 | 7g | ||
| 手動ドライバー用超短ビット | |||
| ビットの取外し簡単溝付タイプ | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/30 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
