品番 : EA564AN-2
品名 : 2.0x180mm [Hexagon]ドライバー
仕様
先端の六角ビットは交換式 | |||
太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。 | |||
サイズ(mm) | 2.0 | 軸長(mm) | 180 |
---|---|---|---|
ホールド部軸径(mm) | 8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 498 (2024/04/29 21:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0544ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA564AN-1.5 1.5x180mm [Hexagon]ドライバー |
EA564AN-2 2.0x180mm [Hexagon]ドライバー |
EA564AN-2.5 2.5x180mm [Hexagon]ドライバー |
EA564AN-3 3.0x180mm [Hexagon]ドライバー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA611LH-2 : 2.0x 30mm [Hexagon]ドライバービット(3本入) |
拡大
EA564AN-3の画像です。