品番 : EA564DG-2
品名 : PZ 2x 35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8194.2-35 |
|---|---|---|---|
| 先端×軸径 | #2×6mm | 軸長 | 35mm |
| 濡れた手で握っても滑りにくいグリップ | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/20 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA564DG-1 PZ 1x 30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) |
| EA564DG-2 PZ 2x 35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) |
メイン画像
拡大
