品番 : EA564DH-12
品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | (+)#2・(-)6.5mm | ||
| 濡れた手で握っても滑りにくいグリップ | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/20 09:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA564DH-2 2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型) |
| EA564DH-12 2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型) |
メイン画像
拡大
