品番 : EA564KL-114
品名 : # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・アクショングリップ
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | (+)#2×(-)6mm |
|---|---|---|---|
| ビット全長 | 200mm | ドライバーハンドル | 110mm |
| ハンドル六角対辺 | 1/4” | セット時全長 | 283mm |
| 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。 | |||
| ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0531ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA611KR-223 : # 2x6.0mmx200mm [+ -]ドライバービット |
| セット商品 | EA564KL : 110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
