品番 : EA564KL-122
品名 : 2.0mm[Hexagon]ドライバー(差替・アクショングリップ
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| ビット全長 | 125mm | ドライバーハンドル | 110mm |
| ハンドル六角対辺 | 1/4” | ||
| 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 17:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0531ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA611LC-120 : 2.0mmx125mm[Hexagon]ドライバービット |
| セット商品 | EA564KL : 110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
