詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564KL-135

品名 : T15[Hexlobe]ドライバー(差替・アクショングリップ

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ T15
ビット全長 125mm ドライバーハンドル 110mm
ハンドル六角対辺 1/4”
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
ビットは先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/19 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0531ページ
バリエーション一覧
EA564KL-131 T7 [Hexlobe]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-132 T8 [Hexlobe]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-133 T9 [Hexlobe]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-134 T10[Hexlobe]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-135 T15[Hexlobe]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-136 T20[Hexlobe]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-137 T25[Hexlobe]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-138 T27[Hexlobe]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-139 T30[Hexlobe]ドライバー(差替・アクショングリップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • T型(力を必要とするネジの増し締め、ゆるめはじめに便利)
  • ストレート(一般のドライバーと同様に使用でき、早回しに便利)
  • セット商品イメージ
  • ハンドル
  • T型にする際、丸印の部分でくぼみにはまり、しっかりと固定されます。
  • 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top