品番 : EA565A-9
品名 : 9.0x125mm ナットドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 9mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 125mm | 重量 | 110g |
| 生産国 | 日本 | ||
| 六角ナット用 | |||
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 89 (2026/07/09 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0515ページ | ||||
