品番 : EA565BF-1
品名 : 5本組 [Nut]ドライバー(ケース付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | |||
| サイズ | 5.5・6.0・7.0・8.0・10.0mm | 軸長 | 70~80mm |
| 全長 | 168・185・192mm | 工具袋 | サイズ:310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。 |
| ナットドライバー5本組 | |||
| 六角軸内部が空洞になっているため、ボルト中心部に六角ナットがある場合でも回すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
