品番 : EA565BF-10
品名 : 10x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 029465 |
---|---|---|---|
商品名 | 395HO | サイズ(mm) | 10.0 |
軸長(mm) | 90 | 軸径(mm) | 9.3 |
ハンドル長(mm) | 112 | ||
六角ナット用 | |||
六角軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回す事ができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/06 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0551ページ |
拡大