品番 : EA565BF-103
品名 : 5/16"x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 029503 |
---|---|---|---|
商品名 | 395HO | サイズ(mm) | 5/16” |
軸長(mm) | 90 | 軸径(mm) | 9.3 |
ハンドル長(mm) | 105 | ||
六角ナット用 | |||
六角軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回す事ができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 18:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0534ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)