品番 : EA565BF-5A
品名 : 5.0x 90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 029460 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 395HO | サイズ(mm) | 5.0 |
| 軸長(mm) | 90 | 軸径(mm) | 7.2 |
| ハンドル長(mm) | 98 | ||
| 六角ナット用 | |||
| 六角軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回す事ができます。 | |||
| 転がり落ちない六角の転がり防止付。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/17 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0534ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
