品番 : EA565BF-13
品名 : 13x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 029466 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 395HO | サイズ(mm) | 13.0 |
| 軸長(mm) | 90 | 軸径(mm) | 11.0 |
| ハンドル長(mm) | 112 | ||
| 六角ナット用 | |||
| 六角軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回す事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/17 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0534ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
